CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
50
注文コード
82915034
品番
GLC-00-50-250-N-R
参考基準価格(税別)
¥110,190
販売価格(税込)
¥110,702
販売価格(税別)
¥
100,638
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
250
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
50
種類
丸形
本体形状
標準