CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
GNADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ マニホールド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82919164
品番
GNAD1-1-4-3
参考基準価格(税別)
¥45,870
販売価格(税込)
¥47,314
販売価格(税別)
¥
43,013
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/4×3/8
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
オリフィス径(Φmm)
7
接続方式
Rc
使用流体
空気・不活性ガス・水
Cv値
0.7
CADデータダウンロード