CKD
CKDの スイッチ/センサ/コントローラ
CKDの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
CKDの センサ・アンプ一体型
GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
センサータイプ
エアセンサ
注文コード
82919313
品番
GPS2-07-15-NGF-BL
参考基準価格(税別)
¥22,480
販売価格(税込)
¥24,146
販売価格(税別)
¥
21,951
バスケットに入れる
この商品は
仕様・センサータイプ
など
658
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
接続口径
検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4
材質(本体)
-
質量(g)
-
種類
電子式圧力スイッチ
電源(V)
DC10.2〜26.4
センサータイプ
エアセンサ
表面処理
-
圧力計
圧力計なし