ロゴス
薪
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82919719
品番
83101352
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
コンパクトで使い勝手の良いショートサイズの薪。
小型のたき火台サイズに合わせて薪を切る作業がなくなり、持ち運びや保管も楽に。
国産杉間伐材を使用し、環境にも配慮した製品。
強制乾燥処理を施しています。
用途
国産杉間伐材使用。コンパクトで便利な15cmサイズの薪。
仕様
強制乾燥済
全長(cm)
(約)15
主材質
杉
総質量(kg)
(約)2
注意
※天然素材を使用していますので、製品サイズや形状には個体差があります。
※強制乾燥技術により水分量を調節し最良の状態で出荷していますが、保管環境によっては湿気や虫の影響を受けることがあります。ご了承ください。
※乾燥した風通しの良い冷暗所で保管してください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。