曜日別特売
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096

81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096
81428004 シザーナイフ ロゴス 82920096

シザーナイフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82920096
品番
81428004
販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600

1本でハサミとナイフの2通りの使い方ができ、キャンプやBBQなどアウトドアで重宝する万能ハサミ。
分離ができ、すみずみまで洗いやすく衛生的。
また、刃はステンレス製で、サビにくくお手入れが簡単。
日本三大刃物産地として有名な関市でつくられているので、切れ味抜群で長くお使いいただけます。

用途
分解してキッチンナイフとしても使用できる!切れ味抜群のアウトドア用万能ハサミ。
質量(g)
(約)80
サイズ(cm)
(約)全長19×幅6
主材質
ステンレス、ABS
刃長(cm)
(約)8.5
注意
※正当な理由なく刃物を携帯することは銃刀法および軽犯罪法で禁止されています
※本製品の使用時以外は、十分に梱包し、直ちに使用できない状態で持ち運んでください。
※本製品は必ず自宅に保管してください。自宅外での使用後は、車内への置き忘れやカバンやポケットからの取り出し忘れなどに十分ご注意ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする