商品レビューを投稿する内容量1台仕様●各工程間のつなぎ搬送用●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:128-8102注文コード82920174品番TYPE34-JI-150-300-H7-B25
参考基準価格(税別)¥212,630販売価格(税込)¥230,780販売価格(税別)
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
ベルト幅150mm
機長300mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。変速0.35~6.9m/min(50/60Hz)。AC200V(単相)。