若獅子
彫刻刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・質量・刃先形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
194×17.5×12
質量(g)
14
刃先形状
丸
注文コード
82928171
品番
110006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
用途
丸い溝を彫る、不要な部分を広い面で削り取る、柔らかな曲線やグラデーションを表現する際に
寸法(mm)
194×17.5×12
質量(g)
14
刃先形状
丸
刃先幅寸法(mm)
6
材質
刃部:刃物鋼、柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド