彫刻刀

彫刻刀 - 若獅子彫刻刀 - 若獅子彫刻刀 - 若獅子彫刻刀 - 若獅子彫刻刀 - 若獅子彫刻刀 - 若獅子彫刻刀 - 若獅子彫刻刀 - 若獅子
材質
刃部:刃物鋼、柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃先形状
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82928040110003194×17.5×1218切り出し4.5
オープン
¥789
¥868(税込)
翌々日出荷
82928128110002194×17.5×1216平7.5
オープン
¥799
¥879(税込)
翌々日出荷
82928171110006194×17.5×1214丸6
オープン
¥829
¥912(税込)
翌々日出荷
82928198110004194×17.5×1217切り出し7.5
オープン
¥829
¥912(税込)
翌々日出荷
82928225110008192×17.5×1213三角6
オープン
¥899
¥989(税込)
翌々日出荷
82928286110007194×17.5×1215丸9
オープン
¥899
¥989(税込)
翌々日出荷
82928329110001194×17.5×1215平4.5
オープン
¥789
¥868(税込)
翌々日出荷
82928356110005192×15.5×1212丸3
オープン
¥799
¥879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする