110004 彫刻刀 若獅子 82928198

110004 彫刻刀 若獅子 82928198
110004 彫刻刀 若獅子 82928198
110004 彫刻刀 若獅子 82928198

彫刻刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法・質量・刃先形状など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
194×17.5×12
質量(g)
17
刃先形状
切り出し
注文コード
82928198
品番
110004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829
用途
図案の輪郭線をシャープに切り込みたい時や、細かい角を出す時に
寸法(mm)
194×17.5×12
質量(g)
17
刃先形状
切り出し
刃先幅寸法(mm)
7.5
材質
刃部:刃物鋼、柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする