110008 彫刻刀 若獅子 82928225

110008 彫刻刀 若獅子 82928225
110008 彫刻刀 若獅子 82928225
110008 彫刻刀 若獅子 82928225
110008 彫刻刀 若獅子 82928225

彫刻刀110008

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法・質量・刃先形状など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
192×17.5×12
質量(g)
13
刃先形状
三角
注文コード
82928225
品番
110008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
用途
V字形の細彫りに
寸法(mm)
192×17.5×12
質量(g)
13
刃先形状
三角
刃先幅寸法(mm)
6
材質
刃部:刃物鋼、柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする