若獅子
彫刻刀
110001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・質量・刃先形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
194×17.5×12
質量(g)
15
刃先形状
平
注文コード
82928329
品番
110001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
用途
広い面積の表面を浅く削る、彫り跡を平らに均す、薄皮を剥ぐ、ぼかしを出す際に
寸法(mm)
194×17.5×12
質量(g)
15
刃先形状
平
刃先幅寸法(mm)
4.5
材質
刃部:刃物鋼、柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド