※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82929826
品番
AFD20-02B-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
表示単位
MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
関連資料:
カタログ(28.98MB)
取扱説明書:
(1.87MB)
商品説明動画
参考になった