曜日別特売
3155-Z ヘルベルトサイン -透明無地- つくし工房 82929948

ヘルベルトサイン -透明無地-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82929948
品番
3155-Z
参考基準価格(税別)¥299販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
用途
作業の資格表示に!
ヘルベルト専用
材質
軟質透明ビニール
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
67×270
質量(g)
12
取付方式
ヘルベルトを使用してヘルメット取付
入数
1枚
注意
※ヘルベルトサインは別売りの『ヘルベルト』と併せてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする