※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は出力仕様・仕様・コネクタ付リード線など47種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 出力仕様
- アナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式
- 仕様
- 取付用キット:なし
- コネクタ付リード線
- あり(長さ2m)
- 注文コード
- 82930508
- 品番
- ISE35-R-26-ML
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,668販売価格(税別)
・デジタル圧力スイッチ アナログ出力対応(電圧/電流) [New]
・デジタル圧力スイッチ IO-Link対応 [New]
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。