ISE35-R-26-MA-X523 デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35 Series SMC 82930770

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE35-R-26-MA-X523 デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35 Series SMC 82930770
ISE35-R-26-MA-X523 デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35 Series SMC 82930770
ISE35-R-26-MA-X523 デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35 Series SMC 82930770

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SeriesISE35-R-26-MA-X523

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は出力仕様・仕様・コネクタ付リード線など47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力仕様
アナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式
仕様
取付用キット:ARM10/11シリーズ取付用キット
コネクタ付リード線
なし
注文コード
82930770
品番
ISE35-R-26-MA-X523
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

・デジタル圧力スイッチ アナログ出力対応(電圧/電流) [New]
・デジタル圧力スイッチ IO-Link対応 [New]
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
リード線取出方法
配線上取出し
出力仕様
アナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式
オーダーメイド仕様
AR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱
コネクタ付リード線
なし
仕様
取付用キット:ARM10/11シリーズ取付用キット
規格
CE/UKCAマーキング、UL/CSA(E216656)
保護等級
IP40
使用流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
最小単位
表示/設定:0.01MPa
単位
SI単位固定
耐圧力(MPa)
1.5
材質(接液部)
センサ受圧部:シリコン、耐熱PPS Oリング:NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
0~1
圧力範囲(MPa)
表示/設定:-1.0~1.05
関連資料:カタログ(1MB)取扱説明書:取扱説明書(2.01MB)
注意
※圧力計のみです。AR/AWなど本製品を組込める製品は別途ご購入ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする