曜日別特売
1-531 BK FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型 FREQUENTER 82930867

※使用例

1-531 BK FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型 FREQUENTER 82930867
1-531 BK FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型 FREQUENTER 82930867
1-531 BK FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型 FREQUENTER 82930867
1-531 BK FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型 FREQUENTER 82930867
1-531 BK FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型 FREQUENTER 82930867
1-531 BK FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型 FREQUENTER 82930867
1-531 BK FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型 FREQUENTER 82930867
1-531 BK FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型 FREQUENTER 82930867
1-531 BK FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型 FREQUENTER 82930867

FREQUENTER LIEVE 4輪キャリーフレーム型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個(67cm)注文コード82930867品番1-531 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,400
販売価格(税別)
¥34,000

ワンタッチ設計のフレームモデルなら大型スーツケースでも開閉がスムーズ。大切な機材や精密機器の持ち運びにも適した高い剛性を備えながら、軽量仕様で持ち運びも快適。もちろん、静音タイヤはそのままに。他社のフレーム型と比較しても、軽さと使いやすさに優れた”新しい安心”を、あなたの旅に。個性が際立つ充実した装備(ダイヤル式TSAロック / ワンタッチなロックレバー / 本体にぴったり収まる可倒式ハンドル / アルミ製伸縮ハンドル / X型固定ベルトとフック式のディバイダー / ファスナー式ディバイダー / FREQUENTERオリジナルラバーワッペン / 底足 横置き用) 大きくても、軽やかに。ワンタッチでスマート開閉。フレーム構造でワンタッチで開閉できる操作性。重さやサイズを感じさせないスムーズな開け閉めで、旅先でもストレスフリー。まるで浮いてるかのような静かな走行音。周囲への配慮で気分がラクになる世界一の静粛性を誇る特殊構造タイヤ。

用途
旅行用 トラベル用 スーツケース キャリーケース
色
ブラック
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
約470×310×670
質量(kg)
約5
容量(L)
約90
寸法(cm)
総外周:約156

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする