TP-145 タープ・テントポール 145cm YAMAZEN(山善) 82931050

TP-145 タープ・テントポール 145cm YAMAZEN(山善) 82931050
TP-145 タープ・テントポール 145cm YAMAZEN(山善) 82931050
TP-145 タープ・テントポール 145cm YAMAZEN(山善) 82931050
TP-145 タープ・テントポール 145cm YAMAZEN(山善) 82931050
TP-145 タープ・テントポール 145cm YAMAZEN(山善) 82931050
TP-145 タープ・テントポール 145cm YAMAZEN(山善) 82931050
TP-145 タープ・テントポール 145cm YAMAZEN(山善) 82931050

タープ・テントポール 145cm

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
82931050
品番
TP-145
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

丈夫なスチール製。テント用ポール2本セット。
幅広い製品に使用可能な先端直径6mm・長さ4cm。

用途
テント・タープ用のポールとして。アウトドア、キャンプなどに。レジャー テントポール タープポール スチール テントアクセサリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
1.6×1.6×145
材質
スチール
質量(kg)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81706259
2024-12-20
用途: キャンプ
その他業種

すごくいい感じです。使いやすいです。ずっと、つかいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする