インダストリーコーワ
チャンネルブラシ スリム J型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
41
41
42
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82931400
品番
15091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
従来よりブラシ幅が小さいので、より細部のサビ落とし、汚れ落とし等に使用できます。
軽量で作業性が良い。
用途
サビ取り、バリ取り など
質量(g)
41
規格
ワイヤー(メッキ線)
奥行(mm)
223
毛丈(mm)
10
横幅(mm)
3.5
縦幅(mm)
10