インダストリーコーワ
チャンネルブラシ スリム J型
従来よりブラシ幅が小さいので、より細部のサビ落とし、汚れ落とし等に使用できます。
軽量で作業性が良い。
用途
サビ取り、バリ取り など
奥行(mm)
223
毛丈(mm)
10
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82931400
15091
41
ワイヤー(メッキ線)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
82931418
15095
42
ステンレス
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください