曜日別特売
15095 チャンネルブラシ スリム J型 インダストリーコーワ 82931418

15095 チャンネルブラシ スリム J型 インダストリーコーワ 82931418
15095 チャンネルブラシ スリム J型 インダストリーコーワ 82931418
15095 チャンネルブラシ スリム J型 インダストリーコーワ 82931418

チャンネルブラシ スリム J型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(g)42
内容量1本注文コード82931418品番15095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

従来よりブラシ幅が小さいので、より細部のサビ落とし、汚れ落とし等に使用できます。
軽量で作業性が良い。

用途
サビ取り、バリ取り など
質量(g)
42
規格
ステンレス
奥行(mm)
223
毛丈(mm)
10
寸法(縦×横)(mm)
10×3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする