曜日別特売
NB-01 ねじりブラシ エアコン洗浄用 エアコンカバーサービス 82931427

メイン

NB-01 ねじりブラシ エアコン洗浄用 エアコンカバーサービス 82931427
NB-01 ねじりブラシ エアコン洗浄用 エアコンカバーサービス 82931427

ねじりブラシ エアコン洗浄用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ小
内容量1個注文コード82931427品番NB-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥988
販売価格(税別)
¥898

エアコン送風ファン、背面に届く便利なブラシ。小と中の2サイズがあります。

用途
通常ブラシで届きにくいエアコン部品の掃除
サイズ
小
寸法
全長300mm、ブラシ長60mm、ブラシ径50mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする