曜日別特売
NB-02 ねじりブラシ エアコン洗浄用 エアコンカバーサービス 82931436

メイン

NB-02 ねじりブラシ エアコン洗浄用 エアコンカバーサービス 82931436
NB-02 ねじりブラシ エアコン洗浄用 エアコンカバーサービス 82931436

ねじりブラシ エアコン洗浄用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ中
内容量1個注文コード82931436品番NB-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

エアコン送風ファン、背面に届く便利なブラシ。小と中の2サイズがあります。

用途
通常ブラシで届きにくいエアコン部品の掃除
サイズ
中
寸法
全長370mm、ブラシ長65mm、ブラシ径50mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする