2QP-VCGW160404SR BX5015 CBNチップ 2QP-VCM/GW タンガロイ 82935469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2QP-VCGW160404SR BX5015 CBNチップ 2QP-VCM/GW タンガロイ 82935469
2QP-VCGW160404SR BX5015 CBNチップ 2QP-VCM/GW タンガロイ 82935469

CBNチップ 2QP-VCM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
内容量1箱(2個)注文コード82935469品番2QP-VCGW160404SR BX5015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,080販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法LE(mm)
3.1
寸法RE(mm)
0.4
最大寸法ft(mm)
0.2
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
最大切込み量ap(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.03
寸法CEDC(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする