VPGT110300MF-JP DS2005 チップ VPGT-JP タンガロイ 82935566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPGT110300MF-JP DS2005 チップ VPGT-JP タンガロイ 82935566
VPGT110300MF-JP DS2005 チップ VPGT-JP タンガロイ 82935566

チップ VPGT-JP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.05
内容量1箱(10個)注文コード82935566品番VPGT110300MF-JP DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
最大切込み量ap(mm)
1.5
寸法RE(mm)
0.05
最大寸法ft(mm)
0.03
寸法L(mm)
11.2
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
0.02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする