※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ RCGT-AL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法S・寸法D1
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.4
注文コード
82935776
品番
RCGT0803M0-AL DS2005
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.4
寸法INSD(mm)
8
最大切込み量ap(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5
寸法ft(mm)
0.1
最大寸法ft(mm)
0.5