曜日別特売
RCGT0602M0-AL DS2005 チップ RCGT-AL タンガロイ 82935810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCGT0602M0-AL DS2005 チップ RCGT-AL タンガロイ 82935810
RCGT0602M0-AL DS2005 チップ RCGT-AL タンガロイ 82935810

チップ RCGT-AL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は寸法S・寸法D1など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
注文コード
82935810
品番
RCGT0602M0-AL DS2005
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
寸法INSD(mm)
6
最大切込み量ap(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5
寸法ft(mm)
0.1
最大寸法ft(mm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする