VPGT110304MF-JS DS2005 チップ VPGT-JS タンガロイ 82936090

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPGT110304MF-JS DS2005 チップ VPGT-JS タンガロイ 82936090
VPGT110304MF-JS DS2005 チップ VPGT-JS タンガロイ 82936090

チップ VPGT-JS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード82936090品番VPGT110304MF-JS DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
最大切込み量ap(mm)
3
寸法RE(mm)
0.4
寸法ft(mm)
0.05
最大寸法ft(mm)
0.2
寸法L(mm)
11.2
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5
寸法IC(mm)
6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする