CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 自動散水制御機器
GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82936244
品番
GSV-50A-HANDLE-KIT2-FL-442662
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,764
販売価格(税別)
¥
2,513
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc2相当
種別
部品