GSV-50A-ORING-KIT-FL-474443 GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品 CKD 82936253

GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82936253 品番GSV-50A-ORING-KIT-FL-474443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc2相当 種別部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする