※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC24 接続口径Rc2相当 注文コード82936436 品番GSV-50A-25-AC24V
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥27,657
販売価格(税別)
25,143
この商品は定格電圧・接続口径など18種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径Rc2相当 定格電圧(V)AC24 質量(kg)1.6 電圧AC24V 消費電力(W)2.5 コイルハウジング標準 最高使用圧力(MPa)0.5 オリフィス径(Φmm)52 漏洩電流6mA以下 耐圧(MPa)(水圧)1.5 使用流体水・農業用水・稀釈農薬・液肥など 流体温度(℃)4〜40 材質(ボディ)PP(ポリプロピレン) 取付姿勢コイル部を上 弁座漏れ(cm3/min)0.1以下(水にて) 周囲温度(℃)0〜50 Cv値42 作動圧力差範囲(MPa)0.03〜0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82936384
2020-04-17
用途:
ハウス内の給液用
農・林・水産業

既存の電磁弁からこの商品に交換しているところですが、昨年と今年で1個ずつ、今のところ問題なく動いています。
予備でもう一個購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
82936305
2017-10-12
用途:
ビニールハウスの潅水用
農・林・水産業

25年使用していたがコードがだめになり交換しました。とても良い商品です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする