CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 薬液用ソレノイドバルブ
HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
管接続口径
Rc1/4
注文コード
82943332
品番
HB31-8-3-M-5A-AC200V
参考基準価格(税別)
¥19,560
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC200
接続口径
1/4
材質(シール)
FKM
オリフィス径(Φmm)
3
接続方式
Rc
使用流体
水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
耐圧力(MPa)
2(水圧にて)
CADデータダウンロード