HB41-10-7-M-5A-AC200V HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKD 82943716

HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 管接続口径Rc3/8 注文コード82943716 品番HB41-10-7-M-5A-AC200V
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥23,210
販売価格(税別)
21,100
この商品は定格電圧・管接続口径など149種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC200 接続口径3/8 材質(シール)FKM オリフィス径(Φmm)7 接続方式Rc 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 耐圧力(MPa)2(水圧にて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする