標準商品写真
イズミ
会所マス用ステンレスグレーチング細目プレーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
22.9
3.3
3.9
4.8
6
8.6
10
12.8
13.4
17.7
18.1
19.6
22.9
25.6
25.9
32.6
40.4
54.1
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82945601
品番
NSKT-50-2H
参考基準価格(税別)
¥190,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
一般会所マス用ステンレスグレーチング細目プレーン
用途
材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
22.9
H
【高さ】25+40(H65)
タイプ
会所マス500角用
本数
【クロスバー】5本
本体幅(mm)
【A×A】600×600、【B×B】570×570
ピッチ(mm)
15
適用荷重
T-2
マス穴(mm)
500×500
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません