標準商品写真
イズミ
会所マス用ステンレスグレーチング普通目プレーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
27
1.9
3.1
4.9
7.6
9.7
14.2
14.5
17.4
18.2
20.6
27
29.7
37.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82945619
品番
NSKT-50-14
参考基準価格(税別)
¥189,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
一般会所マス用ステンレスグレーチング普通目プレーン
用途
材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
27
H
【高さ】60+4(H64)
タイプ
会所マス500角用
本数
【クロスバー】5本
本体幅(mm)
【B×B】570×570、【A×A】600×600
ピッチ(mm)
30
適用荷重
T-14
マス穴(mm)
500×500
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません