標準商品写真
イズミ
会所マス用ステンレスグレーチング普通目プレーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
1.9
1.9
¥14,980
3.1
¥17,980
4.9
¥23,980
7.6
¥33,980
9.7
¥47,980
14.2
¥63,980
14.5
¥64,980
17.4
¥84,980
18.2
¥86,980
20.6
¥89,980
27
¥129,800
29.7
¥129,800
37.8
¥179,800
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82945759
品番
NSKT-20-2
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
一般会所マス用ステンレスグレーチング普通目プレーン
用途
材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.9
H
【高さ】H25
タイプ
会所マス200角用
本数
【クロスバー】1本
本体幅(mm)
【B×B】220×220、【A×A】230×230
ピッチ(mm)
30
適用荷重
T-2
マス穴(mm)
200×200
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません