標準商品写真
イズミ
会所マス用ステンレスグレーチング普通目プレーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
14.5
1.9
3.1
4.9
7.6
9.7
14.2
14.5
17.4
18.2
20.6
27
29.7
37.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82945768
品番
NSKT-45B-2
参考基準価格(税別)
¥97,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
一般会所マス用ステンレスグレーチング普通目プレーン
用途
材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
14.5
H
【高さ】38+20(H58)
タイプ
会所マス450角用
本数
【クロスバー】4本
本体幅(mm)
【A×A】530×530、【B×B】505×505
ピッチ(mm)
30
適用荷重
T-2
マス穴(mm)
450×450
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません