標準商品写真
イズミ
会所マス用ステンレスグレーチング細目プレーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
19.6
3.3
¥22,980
3.9
¥23,980
4.8
¥26,980
6
¥32,980
8.6
¥39,980
10
¥48,980
12.8
¥56,980
13.4
¥72,980
17.7
¥98,980
18.1
¥99,980
19.6
¥86,980
22.9
¥129,800
25.6
¥109,800
25.9
¥119,800
32.6
¥159,800
40.4
¥199,800
54.1
¥239,800
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82945786
品番
NSKT-40-14H
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
一般会所マス用ステンレスグレーチング細目プレーン
用途
材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
19.6
H
【高さ】38+6(H44)
タイプ
会所マス400角用
本数
【クロスバー】4本
本体幅(mm)
【A×A】460×460、【B×B】435×435
ピッチ(mm)
15
適用荷重
T-14
マス穴(mm)
400×400
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません