アークランドサカモト
左官ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・ブラシ寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
柄付き
ブラシ寸法(mm)
90×30×61
注文コード
82945908
品番
153360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
刷毛引き仕上げ・水打ち作業・タイルの目地掃除や目地埋め・土間の清掃や洗い出しに
質量(g)
101
本体寸法(mm)
360×30×200
仕様
柄付き
材質
本体:木、ブラシ:馬毛
色
ダークブラウン/ナチュラルウッド
柄長さ(mm)
330
ブラシ寸法(mm)
90×30×61