曜日別特売
153362 左官ブラシ アークランドサカモト 82945926

153362 左官ブラシ アークランドサカモト 82945926
153362 左官ブラシ アークランドサカモト 82945926
153362 左官ブラシ アークランドサカモト 82945926

左官ブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は仕様・ブラシ寸法など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
柄付き
ブラシ寸法(mm)
180×30×61
注文コード
82945926
品番
153362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
用途
刷毛引き仕上げ・水打ち作業・タイルの目地掃除や目地埋めに
質量(g)
135
本体寸法(mm)
400×30×200
仕様
柄付き
材質
本体:木、ブラシ:馬毛
色
ダークブラウン/ナチュラルウッド
柄長さ(mm)
335
ブラシ寸法(mm)
180×30×61

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする