アークランドサカモト
左官ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・ブラシ寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
柄なし
注文コード
82945951
品番
153370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
仕上げ時の水打ち・土間のブラシ引き・タイルの目地掃除・洗い出し仕上げ・現場の清掃に
質量(g)
256
本体寸法(mm)
360×59×62
仕様
柄なし
材質
本体:木、ブラシ:馬毛
色
ダークブラウン/ナチュラルウッド