曜日別特売
153369 左官ブラシ アークランドサカモト 82945996

153369 左官ブラシ アークランドサカモト 82945996
153369 左官ブラシ アークランドサカモト 82945996
153369 左官ブラシ アークランドサカモト 82945996

左官ブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は仕様・ブラシ寸法など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
柄なし
注文コード
82945996
品番
153369
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
用途
仕上げ時の水打ち・土間のブラシ引き・タイルの目地掃除・洗い出し仕上げに
質量(g)
202
本体寸法(mm)
270×59×62
仕様
柄なし
材質
本体:木、ブラシ:馬毛
色
ダークブラウン/ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする