曜日別特売
CCFR-240/450 電動カーテンレール アンコール 天井付セット セイキ販売 82946301

※部品の詳細は付属品項目にてご確認ください。

CCFR-240/450 電動カーテンレール アンコール 天井付セット セイキ販売 82946301
CCFR-240/450 電動カーテンレール アンコール 天井付セット セイキ販売 82946301
CCFR-240/450 電動カーテンレール アンコール 天井付セット セイキ販売 82946301
CCFR-240/450 電動カーテンレール アンコール 天井付セット セイキ販売 82946301
CCFR-240/450 電動カーテンレール アンコール 天井付セット セイキ販売 82946301
CCFR-240/450 電動カーテンレール アンコール 天井付セット セイキ販売 82946301

電動カーテンレール アンコール 天井付セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
レール長さ(m)2.4~4.5
内容量1セット注文コード82946301品番CCFR-240/450
参考基準価格(税別)¥58,909販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

カーテンの開け閉めは、毎日の大切なルーティン。「アンコール」はそんな面倒なルーティンを、どなたにも便利で快適にお使い頂ける電動カーテンシステムです。
ご自宅のWi-Fiからインターネットに接続するスマートカーテンを実現します。スマホ or タブレット + 専用アプリで、いつでも・どこでも・外出先からでも操作できます。
取付ける窓への長さ(幅)合わせが、その場で自由自在。事前の細かな採寸や特別サイズのレールを発注する必要はありません。その場で素早く、簡単に、ジャストフィットな電動カーテンレールです。
切断加工など一切無し、ドライバー1つでOK!
一対の二つのレールを左右にスライドさせて、伸縮自在に長さ(幅)の調整・固定を行えます。
その場で簡単にジャストフィットなサイズに合わせられます。
時短、コスト軽減、作業軽減、特注品のサイズ間違い予防になります。

用途
タイマー自動設定で、日の出に合わせて爽やかな朝陽を目覚まし時計代わりや、外出先から閉め忘れのカーテンを日の入りに閉め、留守中の防犯対策などに。
付属品
スマートモーター、リモコン(壁付けホルダー)、ランナー、取付金具(大×4個・小×6個)、金具固定ビス×20本、ランナー×40個
質量(kg)
2.56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×68×50
レール長さ(m)
2.4~4.5
材質
アルミ、樹脂
コード長さ(cm)
50
電源コード(cm)
50
関連資料:(5.38MB)取扱説明書:(5.74MB)
注意
※電源コードは50cmとなっております為、最適な長さの延長コードを別途ご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする