ノーブランド
【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 4穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
SPCC
注文コード
82951210
品番
SPAY-SPCC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,572~
販売価格(税別)
¥
1,429~
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
板厚(mm)
0.1~3.0
材質
SPCC
形状
平板・平プレート
穴数
4
材種
鉄・鋼
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0