SPAY-SPHC 【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 4穴 ノーブランド 82951219

 

SPAY-SPHC 【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 4穴 ノーブランド 82951219
SPAY-SPHC 【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 4穴 ノーブランド 82951219

【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 4穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
内容量
1個
材質
SPHC
注文コード
82951219
品番
SPAY-SPHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,067~
販売価格(税別)
1,879

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。

板厚(mm)
3.2/4.0/4.5/5.0/6.0
材質
SPHC
形状
平板・平プレート
穴数
4
材種
鉄・鋼
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする