LION (ライオン事務器)
ダストボックス(屋内用)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オフブラック
オフブラック
ホワイト
タイプ
もえないゴミ
あきかん
あきびん
もえないゴミ
もえるゴミ
プラスチック
ペットボトル
一般ゴミ
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82952348
品番
DB-47C
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
67Lの十分な容量を備えた屋内用分別ダストボックス。利用者が投入しやすい開口部と、メンテナンスしやすい前面扉を採用しております。
用途
屋内用
色
オフブラック
タイプ
もえないゴミ
付属品
分別シール1枚付
仕様
アジャスター付
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装、投入口・中容器:再生PP樹脂
質量(kg)
16.5
種類
市販の70リットル用ポリ袋が使用できます。
容量(L)
47.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×460×813
フタの種類
オープン式
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません