曜日別特売
DB-67F ダストボックス(屋外用) LION (ライオン事務器) 82952366

DB-67F ダストボックス(屋外用) LION (ライオン事務器) 82952366
DB-67F ダストボックス(屋外用) LION (ライオン事務器) 82952366

ダストボックス(屋外用)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品19日以内出荷とは
色オフブラック
タイププラスチック
内容量1台注文コード82952366品番DB-67F
参考基準価格(税別)¥90,100販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

67Lの十分な容量を備えた屋外用分別ダストボックス。利用者が投入しやすい開口部と、メンテナンスしやすい前面扉を採用しております。

用途
屋外用
色
オフブラック
タイプ
プラスチック
付属品
分別シール1枚付
仕様
アジャスター付
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装、投入口・中容器:再生PP樹脂
質量(kg)
22
種類
市販の70リットル用ポリ袋が使用できます。
容量(L)
67
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×460×947
フタの種類
オープン式
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする