曜日別特売
MTU1400 セーフティスパイクブーツNo.1400 ミツウマ 82953005

MTU1400 セーフティスパイクブーツNo.1400 ミツウマ 82953005
MTU1400 セーフティスパイクブーツNo.1400 ミツウマ 82953005

セーフティスパイクブーツNo.1400

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード82953005品番MTU1400
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,748
販売価格(税別)
¥12,498

通気性の良いメッシュ生地と、4E設計のゆったりした指まわりで快適な足入れ作業用ブーツです。
靴紐と甲部バンドの2つのホールドが、長時間に及ぶタフな使用環境でも安定した歩行を支えます。
水や汚れを弾く撥水加工アッパー材
JIS T 8101 S級相当 樹脂製先芯
優れた踏み抜き防止性能をもつケブラー繊維中底
地面をしっかりつかむスパイクピン
爪先と踵を摩耗と損傷から保護するTPU製トゥーキャップ&TPU製ヒールガード

サイズ(cm)
26.5
色
黒
材質(ソール)
合成ゴム
ウィズ
EEEE
材質(甲被)
合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU
標準質量(g/片足)
約750(26.0cm)
丈(cm)
約16(内寸・後丈)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする