曜日別特売
KN100 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業 82954640

KN100 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業 82954640
KN100 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業 82954640
KN100 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業 82954640

外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は寸法D・寸法Aなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D
45
寸法A
97
注文コード
82954640
品番
KN100
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
寸法D
45
寸法A
97
寸法B
155
仕様
フェイス着脱式
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法E
11
寸法C
20
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする