西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損
仕様
フェイス着脱式
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法E
11
寸法C
20
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82954640
KN100
45
97
155
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955017
KN75
45
72
155
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955446
KN125
45
120
204
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956715
KN150
55
145
204
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください