西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D・寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D
45
寸法A
120
注文コード
82955446
品番
KN125
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法D
45
寸法A
120
寸法B
204
仕様
フェイス着脱式
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法E
11
寸法C
20
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。